Riferimenti
Gapi:AS 45X55X8 FPM75
Rubix:999221213051394


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IE79G7-ANELLO DI TENUTA AS 45X55X8 FPM75
14IE79G7-ANELLO DI TENUTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 275 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione