67019675-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 90,0X120,0X15,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67019675
Rubix:999180500070640
Produttore:67019675
67019675-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 90,0X120,0X15,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67019675-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 90,0X120,0X15,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso151 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 4,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione