Riferimenti
Gapi:A090110PV
Rubix:999190900022171
Produttore:14AN28G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 90X110X12 VITON 14AN28G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | non applicabile |
| Temperatura massima | 275 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione