49382997-ANELLO DI TENUTA * WA 28,0X40,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49382997
Rubix:160000000420037
Produttore:49382997
49382997-ANELLO DI TENUTA * WA 28,0X40,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49382997-ANELLO DI TENUTA * WA 28,0X40,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,54 IVA esclusa
/ Unità
0,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore