Riferimenti
Gapi:A060075IVP
Rubix:999190900022320
Produttore:14II59G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AS 60X75X8 VITON 14II59G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore