Riferimenti
Gapi:A045072N
Rubix:999190900022054
Produttore:14AF42K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AF42K7-ANELLO DI TENUTA A 45X72X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ISO R 1629 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore