Riferimenti
Gapi:A045072NP
Rubix:999190900022295
Produttore:14IF42K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IF42K7-ANELLO DI TENUTA AS 45X72X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,26 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 39,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

