Riferimenti
Anyseals:351231
Rubix:999221018025815
Documenti
Dettagli del prodotto : MIM 440 480 20 ANELLO TENUTA VITON 351231
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:440.00 mm Diametro Esterno:480.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 440 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 480 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

