Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67018182
Rubix:999210730028539
Produttore:67018182


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 82 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 67018182-ANELLO DI TENUTA 82X110X12
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68 g |
|---|---|
| Diametro interno | 82 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione