VITON PARAOLIO G D.060X085X10 01.PGVIT.0608510
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.PGVIT.0608510
Rubix:999220805099834
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON PARAOLIO G D.060X085X10 01.PGVIT.0608510
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

