67076110-ANELLO DI TENUTA WA 480,0X530,0X25,0 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803412)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67076110
Rubix:999180500072116
Produttore:67076110


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 480 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 530 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 67076110-ANELLO DI TENUTA WA 480,0X530,0X25,0 NB8034 ( MESCOLA 80 NBR NB803412)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1760 g |
|---|---|
| Diametro interno | 480 mm |
| Diametro esterno | 530 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione