Riferimenti
Gapi:A055085N
Rubix:999190900022096
Produttore:14AH98K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AH98K7-ANELLO DI TENUTA A 55X85X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | din3760-as |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore