Riferimenti
Gapi:A180200R
Rubix:999190900022217
Produttore:14AS81K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AS81K7-ANELLO DI TENUTA A 180X200X15 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:15.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,92 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 57,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

