14AC39G7-ANELLO DI TENUTA 38X50X7 VITON 14AC39G7
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:A 38X50X7 FPM75
Rubix:999190900021996
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AC39G7-ANELLO DI TENUTA 38X50X7 VITON 14AC39G7
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

