67204871-ANELLO DI TENUTA * WA 22,0X32,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione per albero rotante con molla
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67204871
Rubix:160000000420020
Produttore:67204871


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67204871-ANELLO DI TENUTA * WA 22,0X32,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo la norma DIN 3760, con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore