Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413237
Rubix:160000000437753
Produttore:40413237


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413237-PARAOLIO BAUMSL AS 20X35X7 NBR
40413237 PARAOLIO BAUMSL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,60 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione