524139- TENUTA ROTANTE 080X100X10BAU5SLX2 -IV- 72NBR902

Simmerring BA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:524139
Rubix:999230704002327
Produttore:524139
524139- TENUTA ROTANTE 080X100X10BAU5SLX2 -IV- 72NBR902

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 524139- TENUTA ROTANTE 080X100X10BAU5SLX2 -IV- 72NBR902


Simmerring di Freudenberg, con (SL) o senza labbro antipolvere aggiuntivo.

Punti di forza

Il paraolio Freudenberg offre una protezione contro livelli moderati e medi di sporco proveniente dall'esterno. Anche in presenza di una maggiore rugosità del foro, sigilla in modo affidabile i fori degli alloggiamenti. La tenuta di fluidi a bassa viscosità e gassosi è possibile anche grazie all'espansione termica e all'alloggiamento diviso.

Applicazioni

La guarnizione radiale per alberi offre un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali. Può essere utilizzata per assali con un moderato impatto di sporcizia, utensili elettrici e riduttori industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
13,83 IVA esclusa
/ Unità
16,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione