Riferimenti
Gapi:A026042G
Rubix:999190900021929
Produttore:14A768K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A768K7-ANELLO DI TENUTA A 26X42X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:26.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore