Riferimenti
F.P. Milano:A060110Q
Rubix:170000000676973
Documenti
Dettagli del prodotto : 270 G 60-110-13 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

