ARTICOLO 67185075

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67185075
Rubix:999250613003665
Produttore:67185075
ARTICOLO 67185075
Riepilogo info tecniche
Diametro interno78 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 67185075


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso48 g
Diametro interno78 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione