67038504-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 110,0X130,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)
ANELLO DI TENUTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67038504
Rubix:999180500071416
Produttore:67038504


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 67038504-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 110,0X130,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 124 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione