Riferimenti
Gapi:A040055I
Rubix:999190900022008
Produttore:14AD15K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AD15K7-ANELLO DI TENUTA A 40X55X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 135 °C |
| Norma | UNI EN 10130; DIN 1624; DIN 17440 (1.4401); AFNOR Z6 CND 17.11 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,90 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 25,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore