TEN. ROT. MIM D.INT: 80.00 MM D.EST: 100.00 MM H: 7.00 MM MAT: NBR 126058
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:126058
Rubix:999230705008674
Produttore:126058
Documenti
Dettagli del prodotto : TEN. ROT. MIM D.INT: 80.00 MM D.EST: 100.00 MM H: 7.00 MM MAT: NBR 126058
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

