Riferimenti
Gapi:A008022G
Rubix:999190900021823
Produttore:14A075K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A075K7-ANELLO DI TENUTA A 8X22X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ISO H11; ISO H8; UNI EN 10130; DIN 1624; UNI 3823; DIN 17223 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione