49412930-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 40,0X68,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49412930
Rubix:160000000420931
Produttore:WAS 40,0X 68,0X 10,0 NB70C4
49412930-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 40,0X68,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49412930-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 40,0X68,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro protettivo sul lato aria

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
1,11 IVA esclusa
/ Unità
1,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione