49405238-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 20,0X47,0X7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Anello

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49405238
Rubix:999240126042453
Produttore:49405238
49405238-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 20,0X47,0X7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Dettagli del prodotto : 49405238-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 20,0X47,0X7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Punti di forza

•Standard design according to DIN 3760
With tension spring
With protective lip
Rubberized outer jacket
Sealing material: NBR, FKM
Material stiffening plate: Unalloyed steel DIN EN 10139 (DIN 1624)
Spring material: Spring steel DIN EN 10270-1

Informazioni tecniche


Attributi
3,38 IVA esclusa
/ Unità
4,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione