49389130-ANELLO DI TENUTA WA 12,0X 19,0X 5,0 FP8084 (MESCOLA 80 FKM FP808402)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49389130
Rubix:999210420061758
Produttore:49389130
49389130-ANELLO DI TENUTA WA 12,0X 19,0X 5,0 FP8084 (MESCOLA 80 FKM FP808402)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49389130-ANELLO DI TENUTA WA 12,0X 19,0X 5,0 FP8084 (MESCOLA 80 FKM FP808402)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza5 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,87 IVA esclusa
/ Unità
5,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione