Riferimenti
Gapi:A026035G
Rubix:999190900021928
Produttore:14A761K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A761K7-ANELLO DI TENUTA A 26X35X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:26.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Temperatura massima | 115 °C |
| Norma | DIN 3760-A |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore