67022076-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 26,0X34,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:67022076
Rubix:999180500071158
Produttore:67022076
67022076-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 26,0X34,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno26 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67022076-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 26,0X34,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)


Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Diametro interno26 mm
Diametro esterno34 mm
Larghezza4 mm
Materialenbr
Esecuzionegiunto con armatura metallica incassata senza molla
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,04 IVA esclusa
/ Unità
1,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione