Riferimenti
Net Seals:01.PGP00.052688
Rubix:999220805096309
Documenti
Dettagli del prodotto : PARAOLIO GP D.052X068X8 01.PGP00.052688
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:52.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

