Riferimenti
Dichtomatik:49383548
Rubix:999210420061429
Produttore:49383548


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 49383548-GUARNIZIONE WBS 42,0X 55,0X 7,0 NB70C4
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Diametro interno | 42 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione