67018035-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 65,0X90,0X10,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Guarnizione dell'albero (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:18035
Rubix:999180500069653
Produttore:18035
67018035-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 65,0X90,0X10,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018035-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 65,0X90,0X10,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna dell'armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
1,88 IVA esclusa
/ Unità
2,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione