49475577-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X 52,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49475577
Rubix:999210730028347
Produttore:WA 35,0X 52,0X 10,0 NB70C4






Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49475577-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X 52,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Punti di forza
-Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o
gassosi
Protezione contro polveri da moderate a medie e
accumulo di sporcizia dall'esterno
Compensazione dell'espansione termica, ad es. in luce
Alloggiamenti metallici, buon effetto di tenuta con maggiore
rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro di applicazioni
Per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria
genetica
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
gassosi
Protezione contro polveri da moderate a medie e
accumulo di sporcizia dall'esterno
Compensazione dell'espansione termica, ad es. in luce
Alloggiamenti metallici, buon effetto di tenuta con maggiore
rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro di applicazioni
Per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria
genetica
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati
Applicazioni
Sigillatura di elementi di macchine rotanti (alberi, mozzi, assi)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore