49383330 (EX 67185691)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 26,0X42,0X8,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)

ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383330
Rubix:999210420061256
Produttore:49383330
49383330 (EX 67185691)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 26,0X42,0X8,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno26 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383330 (EX 67185691)-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 26,0X42,0X8,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)


ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm

Applicazioni

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno26 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
€ 0,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore