67018001-ANELLO DI TENUTA 62X100X10

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67018001
Rubix:999210730028531
Produttore:67018001
67018001-ANELLO DI TENUTA 62X100X10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018001-ANELLO DI TENUTA 62X100X10


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso66 g
Diametro interno62 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione