14AG07K7-ANELLO DI TENUTA A 48X72X10 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A048072N
Rubix:999190900022065
Produttore:14AG07K7
14AG07K7-ANELLO DI TENUTA A 48X72X10 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno48 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14AG07K7-ANELLO DI TENUTA A 48X72X10 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:48.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno48 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna dell'armatura metallica con molla
Temperatura massima120 °C
NormaASTM D2000; ASTM D2240
30,71 IVA esclusa
/ 20 Unità
37,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione