67017188-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 30,0X47,0X10,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67017188
Rubix:999180500069307
Produttore:67017188
67017188-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 30,0X47,0X10,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67017188-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 30,0X47,0X10,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
1,05 IVA esclusa
/ Unità
1,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione