MIM 110 130 12 ANELLO TENUTA +PARAPOLVERE 26965
Guarnizione di tenuta per albero
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Anyseals:26965
Rubix:999240226050896


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : MIM 110 130 12 ANELLO TENUTA +PARAPOLVERE 26965
ANELLO DI TENUTA NBR FORMA AS OS-A11 20X42X7 NBR 26227
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore