Riferimenti
Dichtomatik:67186177
Rubix:999250613003697
Produttore:67186177


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 43 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 67186177
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Applicazioni
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Diametro interno | 43 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione