QRAR04120N7004 QUADRING DIAMETRO INTERNO:25.07 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR
QUADRINGS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:106000008
Rubix:999190900101051

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Documenti
Dettagli del prodotto : QRAR04120N7004 QUADRING DIAMETRO INTERNO:25.07 MM ALTEZZA:2.62 MM MATERIALE:NBR
QUADRING Diametro Interno:25.07 mm Altezza:2.62 mm Materiale:NBR Durezza:70 Shore
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione