Riferimenti
Gapi:ORM1663
Rubix:999190900017794
Produttore:11BH71K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 166 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BH71K6-O-RING OR 166.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:166.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 166 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,71 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 44,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione