Riferimenti
Gapi:OR 360.00X6.00 FPM75
Rubix:999190900014232


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A729G6-O-RING OR 360.00X6.00 FPM75
11a729g6-o-ring or 360.00x6.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione