Riferimenti
Valgan:OR 147 42,86X3,53 FP75
Rubix:160000000419651

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42,86 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 147 42,86X3,53 FP75
OR 147 42,86X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42,86 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,93 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 24,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore