Riferimenti
Gapi:ORM952
Rubix:999190900017345
Produttore:11B688K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B688K6-O-RING OR 95.00X2.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:95.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,80 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 79,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione