49080808-O-RING OR070,00X03,00 872 72NBR872

O-Ringe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49080808
Rubix:999230704003007
Produttore:49080808
49080808-O-RING OR070,00X03,00 872 72NBR872

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49080808-O-RING OR070,00X03,00 872 72NBR872


O-ring
OR 70,00 3,00 72 NBR 872

Punti di forza

The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in thi case NBR. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,959 g
Diametro interno70 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Durezza Shore A72 Shore
7,18 IVA esclusa
/ Unità
8,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione