Riferimenti
Gapi:OR 51.60X2.40 NBR70
Rubix:999190900018868


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 51,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A163K6-O-RING OR 51.60X2.40 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:51.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 51,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,03 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 85,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione