2ERAE849-GUARNIZIONE RAE 13907 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE357
Rubix:999190900039326
Produttore:2ERAE849
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE849-GUARNIZIONE RAE 13907 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:139.07 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 139,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,46 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 21,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

