Riferimenti
Gapi:ORV161
Rubix:999190900013762
Produttore:11A248G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 139,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A248G6-O-RING OR 139.37X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:139.37 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 139,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore