Riferimenti
Gapi:OR 4.00X1.80 NBR70
Rubix:999221201001057


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B448K6-O-RING OR 4.00X1.80 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.80 mm Diametro Interno mm:4.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,8 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,46 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 67,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore