BACK-UP RING 377 (6995) OR: 253,37 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH 2PA377K0
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:2PA377K0
Rubix:999190900046774
Produttore:2PA377K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 253,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : BACK-UP RING 377 (6995) OR: 253,37 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH 2PA377K0
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:253.37 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 253,37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore